アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
融点測定用キャピラリーチューブ KIMAX(R) 1バイアル 100本入
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
アズワン品番
4-6625-04
注文コード
13633141
品番
34507-99
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
米国薬局方(USP)要件に基づいて設計しています。
仕様
一端封じ
材質
硼珪酸ガラス(膨張係数 5.1/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassB要件 準拠)
長さ(mm)
90
厚さ(mm)
0.25
アズワン品番
4-6625-04
内径(mm)
Φ0.8〜1.1