アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの マイクロプレート
リアルタイムPCR用プレート 1箱 10枚×5袋入 MBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(5袋×10枚)
注文コード
13633177
品番
MB-P96-T
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,940
販売価格(税別)
¥
15,400
バスケットに入れる
研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。
肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。
ウェル位置が分かるよう縦・横に印字があります。
材質
PP(米国薬局方 Class VI)
色
ナチュラル
高さ(mm)
21
タイプ
スタンダード(PCR用/切り取り可)/ノンスカート
ウェル数
96
アズワン品番
4-6631-02
穴容量(mL)
0.2