画像準備中

リアルタイムPCR用プレート 1箱 10枚×5袋入 MBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5袋×10枚) 注文コード 13633195 品番 MB-Q96-S
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥25,080
販売価格(税別)
22,800

研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。
肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。
ウェル位置が分かるよう縦・横に印字があります。

材質PP(米国薬局方 Class VI) ナチュラル 高さ(mm)チューブ:21 タイプスタンダード/セミスカート ウェル数96 アズワン品番4-6631-04 穴容量(mL)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする