アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
リアルタイムPCR用チューブ 1箱 8連/12セット×10袋入 MB-Qシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10袋×12セット)
注文コード
13633290
品番
MB-Q200W
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,940
販売価格(税別)
¥
15,400
バスケットに入れる
研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。
肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。
透明度の高いキャップは全て同じ光透過率となるよう製造されています。
材質
PP(米国薬局方 Class VI)
色
ホワイト
容量(mL)
0.2
高さ(mm)
チューブ:21
タイプ
スタンダード
アズワン品番
4-6632-04
注意
※本製品にはチューブとキャップが含まれます。