MSAファクトリー
MSAファクトリーの ステージ/画像処理
MSAファクトリーの 手動ステージ
MSAファクトリーの XYステージ(手動)
手動高耐荷重XYステージ ダイヤルロック付 耐荷重10kgタイプ SHXYシリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
70
アズワン品番
4-6074-01
注文コード
13635566
品番
SHXY150-70-DL
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥184,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
駆動部にダブルリニアブッシュ、台形ねじを使用した簡易駆動XYステージです。
ポジションロック機能付です。
ポジションロック機能、インジケーター(0.1mm単位)付です。
材質
(プレート・駆動部)プレート/アルミ(黒アルマイト)、駆動部/鉄、ステンレス等
ストローク(mm)
70
質量(kg)
約3.5
ピッチ
ハンドル駆動:2mm/1回転
種類
XYステージ
耐荷重(kg)
10f
アズワン品番
4-6074-01
ステージ寸法(mm)
□150