手動高耐荷重XYステージ ダイヤルロック付 耐荷重10kgタイプ SHXYシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)60 アズワン品番4-6074-03 注文コード13635591 品番SHXY250-60-DL
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥216,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品はストローク・アズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

駆動部にダブルリニアブッシュ、台形ねじを使用した簡易駆動XYステージです。
ポジションロック機能付です。
ポジションロック機能、インジケーター(0.1mm単位)付です。

材質(プレート・駆動部)プレート/アルミ(黒アルマイト)、駆動部/鉄、ステンレス等 ストローク(mm)60 質量(kg)約6 ピッチハンドル駆動:2mm/1回転 種類XYステージ 耐荷重(kg)10f アズワン品番4-6074-03 ステージ寸法(mm)□250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする