仕様●機能、温度制御:ON-OFF制御、安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器●性能、温度調節範囲(℃):室温+5〜80、温度調節精度:±1.5(撹拌時)
材質水槽:ステンレス
寸法(mm)槽内寸法:内径160×100
質量(kg)1.2
容量(L)バス容量:約1.6
番号コードT:256800
入力3A、300VA
電源電圧(V)AC100 50/60Hz
加熱方式ヒータ加熱、ヒータ:300W、温度センサ:液体膨張式
使用周囲温度(℃)5〜35
外寸法(mm)170×170(177)×152/※()内の寸法は突起物を含みます。
アズワン品番63-1394-39