材質水槽:ステンレス
質量(kg)0.9
容量(L)バス:約3.5
番号コードT:180180
槽内寸法(mm)内径228×94
入力7.5A、750VA
電源電圧(V)AC100 50/60Hz
加熱方式ヒータ加熱
温度センサー液体膨張式
温度制御ON-OFF制御
温度調節範囲(℃)室温+5〜80
使用周囲温度(℃)5〜35
外寸法(mm)235×294×94
ヒーター容量(W)700
アズワン品番63-1394-40
安全機能ヒューズ、固定温度過熱防止器
温度調節精度(℃)±1.5(撹拌時)