仕様●最低到達温度:-20℃●使用液上限温度(℃):30●冷却能力(50/60Hz)(at 10℃):160/160W(137/137kcal/h)●冷凍機・冷媒:空冷式 出力85W・R134a
材質冷却部:ステンレス
形状冷却部:フレキシブル/※最小曲げ半径は80mmです。
寸法(mm)冷却器:巻外径Φ15×長さ500
質量(kg)約14
番号コードT:113350
入力3A、300VA
電源電圧(V)AC100 50/60Hz
使用周囲温度(℃)5〜30
外寸法(mm)340(470)×194×265/※()内の寸法は突起物を含みます。
アズワン品番63-1394-75
安全機能ヒューズ、冷凍機オーバーロードリレー