投げ込みクーラー ECSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番63-1394-76 注文コード13635679 品番ECS-0SS
参考基準価格(税別)¥177,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

多彩な冷却に対応タイプ
豊富な関連装置と各種システム構成。設置面積はA4用紙約1枚分です。軽量コンパクトで持ち運びも容易に行えます。室温以下の冷却に力を発揮、-20℃タイプ。

仕様●最低到達温度:-20℃●使用液上限温度(℃):30●冷却能力(50/60Hz)(at 10℃):120/120W(103/103kcal/h)●冷凍機・冷媒:空冷式 出力85W・R134a 材質冷却部:ステンレス 形状冷却部:スパイラル 寸法(mm)冷却器:巻外径Φ40×長さ140 質量(kg)約14 番号コードT:113360 入力3A、300VA 電源電圧(V)AC100 50/60Hz 使用周囲温度(℃)5〜30 外寸法(mm)340(470)×194×265/※()内の寸法は突起物を含みます。 アズワン品番63-1394-76 安全機能ヒューズ、冷凍機オーバーロードリレー
注意
※性能は室温20℃、エタノール5L、保冷水槽、蓋付き、撹拌時での値です。
※冷却能力は表示能力の±10%です。
※冷却部の液温を60℃以上にしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする