仕様●最低到達温度:-30℃●使用液上限温度(℃):30●冷却能力(50/60Hz)(at 10℃):550/550W(473/473kcal/h)●冷凍機・冷媒:空冷式 出力400W・R404A
材質冷却部:ステンレス
形状冷却部:フレキシブル/※最小曲げ半径は80mmです。
寸法(mm)冷却器:巻外径Φ15×長さ1100
質量(kg)約29
番号コードT:113390
入力8.5A、850VA
電源電圧(V)AC100 50/60Hz
使用周囲温度(℃)5〜35
外寸法(mm)358(443)×420(470)×370/※()内の寸法は突起物を含みます。
アズワン品番63-1394-77
安全機能サーキットプロテクター、冷凍機オーバーロードリレー