投げ込みクーラー ECSシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番63-1394-78 注文コード13635697 品番ECS-30SS
参考基準価格(税別)¥270,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

多彩な冷却に対応タイプ
豊富な関連装置と各種システム構成。ホルダーで冷却部を固定しますので持運びに便利です。冷却能力はそれぞれ、550・620Wとハイパワーです。発熱を伴う化学反応等に威力を発揮します。

仕様●最低到達温度:-30℃●使用液上限温度(℃):30●冷却能力(50/60Hz)(at 10℃):620/640W(533/550kcal/h)●冷凍機・冷媒:空冷式 出力85W・R134a 材質冷却部:ステンレス 形状冷却部:スパイラル 寸法(mm)冷却器:巻外径115×長さ150 質量(kg)約29 番号コードT:113410 入力8.5A、850VA 電源電圧(V)AC100 50/60Hz 使用周囲温度(℃)5〜35 外寸法(mm)358(443)×420(470)×370/※()内の寸法は突起物を含みます。 アズワン品番63-1394-78 安全機能サーキットプロテクター、冷凍機オーバーロードリレー
注意
※性能は室温20℃、エタノール5L、保冷水槽、蓋付き、撹拌時での値です。
※冷却能力、外部循環能力は表示能力の±10%です。
※冷却部の液温を60℃以上にしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする