仕様●E型ガラスセット:アダプター一体型縦型二重蛇管(冷却面積0.117m2)、ロータリージョイント(内径18×全長178mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)●回転設定・表示:エンコーダ式ダイヤル設定・デジタル表示●回転用モータ:DCブラシレスモータ●蒸発能力(mL):Max.23/min(水の蒸発量)●電源入力:1.1A、110VA
接続口径冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm
質量(kg)8.8
外形寸法(mm)514×342×645(825)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
番号コードT:266490
機能ジャッキ:手動バランス式(180mm、無段階調節)
回転速度(min-1[r.p.m])10〜310
使用周囲温度(℃)5〜35
アズワン品番63-1396-65
真空シールテフロン(R)+テフロン(R)・バイトン二重シール(純正パーツ:真空シール 2組 製品コードNo.142610)