仕様●機能、回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示、ジャッキ機能:手動バランス式(180mm、無段階調節)、バス安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、断熱保護バスカバー●構成、回転用モータ:DCブラシレスモータ、S型ガラスセット:横型二重蛇管(冷却面積0.146m2)、ロータリージョイント(内径18×全長272mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)●性能、回転速度範囲:10〜310rpm、蒸発能力:Max.23mL/min(水の蒸発量)、バス温度調節範囲・精度:室温+5〜90℃・±1℃●電源入力:11.6A、1.16kVA
質量(kg)12.1
外形寸法(mm)736×352×504(684)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
番号コードT:266390
内形寸法(mm)規格、バス:内径220×120H、バス材質・ヒータ・バス容量:ステンレス・1.05kW・約4.3L、バスサービスコンセント:ロータリーエバポレーター本体駆動部接続用 Max.2A、接続口径:冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm
使用周囲温度(℃)5〜35
アズワン品番63-1396-70
真空シールテフロン(R)+テフロン(R)・バイトン(R)二重シール(純正パーツ:真空シール2組 製品コードNo.142610)