アウトラン
アウトランの 研究関連用品・実験用必需品
アウトランの 実験関連品
酸化セリウム研磨材・パウダータイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13635907
品番
OPP-0245
参考基準価格(税別)
¥4,740
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
中心粒径への集中度が高く、汎用性のある研磨材です。中間粒径で様々な研磨にご使用頂けます。
仕様
●対象ワーク:ガラス系素材全般(光学、産業用レンズ用ガラス・フォトマスク用石英・無アルカリガラス・一般フロートガラス)、大理石などの石材●中心粒径(μm):D50=2.45
色
白色
容量(g)
300
化学組成
CeO2:70%〜76% La2O3:23%〜29% Pr2O3:<1.0%
アズワン品番
4-6298-02