マントルヒーター MSシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13637465 品番 MS-EAM-3-2
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥118,800
販売価格(税別)
108,000

外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。
3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。

付属品縦支柱:Φ12.7×600L 2本、横棒:Φ12.7×550L 1本、C型クランプ×2個 仕様●フラスコ用●マントル数:3連 容量(mL)200 寸法(Φ×高さH)(mm)ヒーター部:80×60 ヒーター(W)150×3 制御入力調整器付 最高使用温度(℃)450 アズワン品番4-5972-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする