曜日別特売
MS-EAM-3-5 マントルヒーター MSシリーズ アズワン 13637490

マントルヒーター MSシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
容量(mL)500
内容量1台注文コード13637490品番MS-EAM-3-5
参考基準価格(税別)¥124,000販売価格(税込)¥135,300
販売価格(税別)
123,000

外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。
3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。

付属品縦支柱:Φ12.7×600L 2本、横棒:Φ12.7×640L 1本、C型クランプ×2個仕様●フラスコ用●マントル数:3連容量(mL)500寸法(Φ×高さH)(mm)ヒーター部:108×75ヒーター(W)260×3制御入力調整器付最高使用温度(℃)450アズワン品番4-5972-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする