松浪硝子
松浪硝子の バイオ・食品(菌)関連用品
松浪硝子の 培養用品
松浪硝子の クライオバイアル
マイクロウェルスライド 1ケース 25枚×4箱入 S3399Eシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(4箱×25枚)
注文コード
13637901
品番
S3399E8
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
仕様
●コートタイプ:ノンコート●厚さ公差(μm):±50●寸法公差:±50μm
寸法(mm)
25.4×76.2×1.0
アズワン品番
66-0024-09