マントルヒーター MS-DMシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)5 アズワン品番4-1972-08 注文コード13638847 品番MS-DM50
参考基準価格(税別)¥137,000 販売価格(税込) ¥149,600
販売価格(税別)
136,000
この商品は容量・アズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る

デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。
別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。

容量(L)5 電源(V)AC100 50/60Hz ヒーター(W)800 制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能 最高使用温度(℃)450 アズワン品番4-1972-08
注意
※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11〜14、65-4268-21〜28)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする