MS-DMB100 マントルヒーター MS-DMシリーズ アズワン 13638908

MS-DMB100 マントルヒーター MS-DMシリーズ アズワン 13638908
MS-DMB100 マントルヒーター MS-DMシリーズ アズワン 13638908
MS-DMB100 マントルヒーター MS-DMシリーズ アズワン 13638908

マントルヒーター MS-DMシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1台容量(L)10アズワン品番4-1973-09注文コード13638908品番MS-DMB100
参考基準価格(税別)¥280,000販売価格(税込)¥306,900
販売価格(税別)
279,000

デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。
別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。

容量(L)10電源(V)AC100 50/60Hzヒーター(W)1300制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能最高使用温度(℃)450アズワン品番4-1973-09
注意
※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする