アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの マントルヒーター
マントルヒータースターラー MSシリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(L)
3
アズワン品番
1-2718-09
注文コード
13638935
品番
MS-ES30
参考基準価格(税別)
¥135,000
販売価格(税込)
¥147,400
販売価格(税別)
¥
134,000
バスケットに入れる
この商品は
容量・アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。
温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
仕様
スターラー搭載:100〜1500rpm
容量(L)
3
電源(V)
AC100 50/60Hz
ヒーター(W)
600
制御
アナログ温度コントローラー
最高使用温度(℃)
450
アズワン品番
1-2718-09
注意
※回転子は付属していません。