アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの マントルヒーター
マントルヒータースターラー MSシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
1-2718-12
注文コード
13638969
品番
MS-ES200
参考基準価格(税別)
¥378,000
販売価格(税込)
¥414,700
販売価格(税別)
¥
377,000
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。
温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
仕様
スターラー搭載:100〜1500rpm
容量(L)
20
電源(V)
AC200 50/60Hz
ヒーター(W)
2000
制御
アナログ温度コントローラー
最高使用温度(℃)
450
アズワン品番
1-2718-12
注意
※回転子は付属していません。
※お手持ちの容器に合わせたサイズ、また電源100V仕様も製作可能です。