マントルヒータースターラー MSシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)2 アズワン品番4-1968-06 注文コード13639048 品番MS-DMSD20
参考基準価格(税別)¥184,000 販売価格(税込) ¥201,300
販売価格(税別)
183,000
この商品は容量・アズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る

マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。
デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。

仕様スターラー搭載:100〜1500rpm(デジタル表示) 容量(L)2 電源(V)AC100 50/60Hz ヒーター(W)500 制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御 最高使用温度(℃)450 アズワン品番4-1968-06
注意
※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11〜14、65-4268-21〜28)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする