MS-DMSD100 マントルヒータースターラー MSシリーズ アズワン 13639075

MS-DMSD100 マントルヒータースターラー MSシリーズ アズワン 13639075
MS-DMSD100 マントルヒータースターラー MSシリーズ アズワン 13639075
MS-DMSD100 マントルヒータースターラー MSシリーズ アズワン 13639075

マントルヒータースターラー MSシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1台容量(L)10アズワン品番4-1968-09注文コード13639075品番MS-DMSD100
参考基準価格(税別)¥356,000販売価格(税込)¥390,500
販売価格(税別)
355,000

マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。
デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。

仕様スターラー搭載:100~1500rpm(デジタル表示)容量(L)10電源(V)AC100 50/60Hzヒーター(W)1300制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450アズワン品番4-1968-09
注意
※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする