ビッグボーイSCC テフロン (R) PFA製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード13641997 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本体、キャップともPFA(テフロン(R))製ですので耐薬品性・耐久性に優れています。
耐熱性にも優れています(MAX200℃)。
中栓なしで液モレしません。
本体、キャップともPFA(テフロン(R))製ですので耐薬品性・耐久性に優れています。中栓無しで液モレしません。

仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質PFA(テフロン(R)) 容量(mL)細口1000 アズワン品番7-2103-04 胴径×高さ×口内径(mm)Φ93.4×204×Φ21.35 キャップ外径(Φmm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする