樹脂製中型排水トラップ(50A)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13648866 品番TO-281WP
参考基準価格(税別)¥5,030 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。
防臭器の取外しができます。

仕様オーバーフロー:G1-1/4 材質(本体)ポリプロピレン タイプOF付 深さ(mm)封水深:50以上 接続G2 適合排水口径(Φmm)Φ186
関連資料:寸法図(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする