卓上型pH水質分析計

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード13653669 品番AS-PH1500-G
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

シンプルかつコンパクト、使いやすさを追求した卓上型pH計です。
場所を取らない本体一体型スタンド、左右どちらにも取り付け可能です。
測定値の読みやすい大画面パネルを採用しています。
コンパクトなボディで省スペースでの作業を実現しています。
アイコンで測定をサポートします。
付属している電極は、JIS規格の10倍の強度を誇るガラスを採用、さらにドーム型であらゆる角度に強い構造となっています。素早い安定でドリフトを解消し、測定値の読み取りタイミングも迷いません。水溶液系試料に広く使用できます。

付属品pHガラス電極、pH標準液、スタンド 仕様●データ管理ソフト:あり●外部通信:RS232(フォーンジャック)●電極仕様:pH範囲:0〜14、使用温度範囲(℃):0〜100、液絡部:セラミック、内部液:#300(KCl)、防水構造、鉛フリー●保存データ:1000件 寸法(mm)155×150×67(一体型スタンド除く) 質量(g)770 電源(V)AC100〜240 50/60Hz 測定範囲(℃)温度、測定範囲:-30.0〜130.0、検出単位(分解能):0.1、精度(計器再現性):±0.5 測定項目pH、測定範囲:-2.00〜16.00pH、検出単位(分解能):0.1/0.01pH、精度(計器再現性):±0.01pH、ORP(※別売りのORP電極が必要となります。(9300-10D))、測定範囲:±2000mV、検出単位(分解能):0.1mV、精度(計器再現性):±0.2mV プリンタ出力対応 アズワン品番4-6382-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする