日東精工
日東精工の はかり
日東精工の 水分計
日東精工の 赤外線水分計
電量滴定法試薬 アクアミクロン
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13654247
品番
SAMA
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
【油類用陽極液】石油製品全般、特に軽油、重油、電気絶縁油などに使用できます。
仕様
主な溶媒:メタノール、クロロホルム
容量(mL)
500(ガラス瓶)
規格
水分0.15mg H2O/mL以下
アズワン品番
67-5231-28
注意
※アクアミクロンシリーズの陽極液には一般試料用、油類用、ケトン用がありますが、陰極液は共用することができます。