※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RE-3-50N ヨコ 3mm×1250mm×50m ダンプレート ロール品 PP 幅1250mm 養生材 宇部エクシモ 13654597 RE-3-50N ヨコ 3mm×1250mm×50m ダンプレート ロール品 PP 幅1250mm 養生材 宇部エクシモ 13654597 RE-3-50N ヨコ 3mm×1250mm×50m ダンプレート ロール品 PP 幅1250mm 養生材 宇部エクシモ 13654597 RE-3-50N ヨコ 3mm×1250mm×50m ダンプレート ロール品 PP 幅1250mm 養生材 宇部エクシモ 13654597 RE-3-50N ヨコ 3mm×1250mm×50m ダンプレート ロール品 PP 幅1250mm 養生材 宇部エクシモ 13654597

ダンプレート ロール品 PP 幅1250mm 養生材

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13654597 品番 RE-3-50N ヨコ 3mm×1250mm×50m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,361
販売価格(税別)
48,510

・罫線有りの製品については折り曲げ自由な熱罫線加工が約60mmピッチで施されております。
・熱罫線加工という特性を活かし、鋼管、線材、パイプ、大型ボビン等の緩衝用途で幅広く使用されております。
・高い防水性や裁断の容易さから、輸出梱包材や段差のある場所の養生材としても幅広く使用されております。

用途鋼管、線材、パイプ、大型ボビン等の緩衝用途や、輸出梱包材や段差のある場所の養生材など。 材質PP(プリプロピレン) 幅(mm)1250 厚さ(mm)3 質量(kg)31.2 長さ(m)50 目付(g/m2)500 罫線有り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする