画像準備中

ソフトカルトン

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード13655331 品番SoftCarton 中丸黒
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

カルトンは農産物検査の品位検査に使用され、また、精米工場や製粉工場などでは穀物の荷受け検査時に使用されています。従来品のカルトンは耐熱・耐薬品性に優れ、しかも安価であることからメラミン樹脂などの熱硬化樹脂製でした。しかしながら、この熱硬化樹脂を使用したカルトンは硬いため、落下させると一部が欠け破片が飛散することがあります。食品を扱う現場では、備品の破片が異物として混入する事故は絶対に避けなければなりません。「ソフトカルトン」の材質は、弾力のある高分子化合物(エラストマー:ポリプロピレン+ 可塑剤)で、適度な柔軟性を有しているため、落下など衝撃による破損はありません。また、試料をカルトンから他の容器へ移す際に、一部を変形させ注ぎやすい形状にすることも可能です。素材は耐有機溶剤や静電気防止にも優れた特性を示し、環境安全性に関しPRTR(環境汚染物質排出移動登録制度)で指定する有害物質の放散もありません。原材料のポリプロピレンや添加物、および顔料はFDA(米国食品医薬品局)の承認や、EU のRoHs 指令をクリアしたものを使用していますので安心です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89800487
2018-09-28
用途:
穀物の検査
農・林・水産業

水稲の水分や粒のそろい具合、害虫被害や粒の割れなどを確認するために使っていますが満足しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする