イノベックス
イノベックスの 間仕切りシート/ビニールカーテン
イノベックスの ビニールカーテン
タフニールバイオ透明 トウメイ#400Bio
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13655410
品番
0.3mmx91.5cmx30m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
植物由来のバイオマス材料を使用した環境保護を考えた明日の為のソリューション
用途
養生・梱包・カバー等
仕様
粉無し・硬度#400・バイオマス材料
厚さ(mm)
0.3
色
透明
長さ(m)
30
幅(cm)
91.5
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
220274
バイオマス配合率(%)
10
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
0
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300