LEDioc LEDライトバルブG 15W

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13657081 品番LDS15N-G/G【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別) アウトレット
¥12,9809,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質硬質ガラス 質量(g)185 使用温度範囲(℃)-25〜40 消費電力(W)(100V)18.4/(200V)18.0/(242V)18.2 口金E26 全光束(Lm)2900 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)70 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)157.6/(200V)161.1/(242V)159.3 点灯方向ユニバーサル点灯 光色昼白色 電球の種類LED ワット数15W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする