※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5V3550【ワケあり】 マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルト 13657729 5V3550【ワケあり】 マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルト 13657729

マックスターウェッジベルト

(79件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト上幅(mm)16 ベルトピッチ周長(mm)9009 注文コード13657729 品番5V3550【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥33,170 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別) アウトレット
¥22,98017,980
この商品はベルト上幅・ベルトピッチ周長など97種類から選べます 他の種類を見る

断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。
拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。

商品状態※理由あり(未使用・開封済み) ベルト形5V ベルト上幅(mm)16 ベルト高さ(mm)13.5 ベルトピッチ周長(mm)9009 有効長(mm)9017 有効外周長さ(inch)355 材質(ベルト)ゴム 種類ウエッジベルト 最大速度(m/sec)40 角度(°)40 最小プーリ径(mm)180 用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 79
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-29
用途:
クーリングタワーのファンベルトに使用
卸売・小売業

メンテナンス業者に勧められたので商品はいいものだと思います。問題なく使用しています。

2025-03-03
用途:
機械補修部品として購入

フライス盤(山崎技研/YZ2M型)の主軸駆動用ベルトとして
5本使用されていましたが主軸起動時に毎回「キーッ」と高い音がするので
5本すべてを交換しました。
(ベルト裏を見ると2本ほど亀裂が有りましたので劣化と判断)
結果、音はしなくなり満足です。

2025-08-04
用途:
機械修理

機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。

2024-09-30
用途:
マシンのVベルト取替えに。

3V710は、最寄りのホムセンに無いのでモノタロウで購入できて助かった。
品物も問題なく使えている。コストも満足。

2024-09-18
用途:
真空ポンプ
キムラ漬物宮崎工業株式会社 様 (製造業)

特に問題ありません。無事に使えます。次ぐに届いてよかったです。

対象商品:
09247122
2024-08-11
用途:
プレス機のメンテ購入
まえだクリーニングショップ 様 (サービス業)

プレス機の開閉が途中で止まるのでチェックすると半分切れかかっていました。リピートで、こちらの商品を買って交換して修理しています。
大体4から5年の頻度で交換しています。

対象商品:
09247061
2024-05-17
用途:
ボール盤の替えベルトに使用。

新興のsd-13aに使用。今はまだ実際に使用してはいないが、純正のものと取り換えた感じは殆ど違和感なし。もう少しインチ小さめのものでもよかったかもとは思うが(25.5か6でもよかったかも)、芯のブレは少々改善された様子。近くのホームセンターで汎用を買うよりかは安いし、いい買い物をしました。異常があれば、また追記します。

1人が参考にしています
対象商品:
09247472
2024-04-03
用途:
換気扇と動力をつなぐ

農場の換気扇に使用しています。交換が面倒なのと切れると家畜への影響が大きいので、赤ラベルを使用しています。割高でも駆動性や交換頻度など考えると安価なものより割安で安心して使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする