Cell Spinpod
Cell Spinpodの バイオ・食品(菌)関連用品
Cell Spinpodの 培養用品
Cell Spinpodの 組織培養用品
3D浮遊培養容器 CELL SPINPOD スターターキット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
13658377
品番
7032
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
専用装置不要!小スケールな3D培養を実現。チャンバー部の通気性のあるフッ素ポリマー膜により、水蒸気の蒸発を最小限に抑えながらガス交換が可能です。
仕様
●スターターキット●推奨容器回転速度:20〜40rpm●培養液量(mL):3.5●培養容器:個包装(放射線滅菌済み(医療グレード)、BSL-2対応)●容器サイズ:Φ44×26mm
セット内容
スターターキット:培養容器×12個、ローディングドック×1個、顕微鏡観察用アダプター×1個
アズワン品番
4-6560-02