SP scienceware
SP sciencewareの バイオ・食品(菌)関連用品
SP sciencewareの 電気泳動装置/用品
固定タブ付チューブフローター PrepSafe(TM) ブルー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13658411
品番
F18742-0125
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
オートクレーブ可能なPP製フローターです。セットしたチューブの蓋が開かないよう押さえる構造で、4本の支柱で自立も可能です。
付属品
ボルテックス用アタッチメント
材質
PP
寸法(mm)
Φ95
色
ブルー
適合チューブ(mL)
1.5または2.0チューブ×12本
アズワン品番
4-6728-01