プラチナシリコンチューブ Imapure 901シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(15m) 注文コード 13658955 品番 901-114-60
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

各種規格に準拠しています。
▼FDA 21 CFR 177.2600. E.P.3.1.9. USP CLASS 87(IN VITRO)
▼DMF#26201. GERMAN BFR. XV. ISO 10993-3 GENOTOTOXICITY. ISO 10993-10 SENSITIZATION
▼FRANCE ARRETE DU 25. ISO 10993-4 HEMOLYSIS. ISO 10993-11 SYSTEMIC TOXICITY
▼RoHS. ISO 10993-5 CYTOTOXICITY. TSE/BSE Free. NSF-51

材質プラチナシリコーンゴム 内径×外径(Φmm)2×4 アズワン品番4-5887-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする