曜日別特売
901-142-60 プラチナシリコンチューブ Imapure 901シリーズ Amipolymer 13659059

プラチナシリコンチューブ Imapure 901シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番4-5887-11
内容量1箱(15m)注文コード13659059品番901-142-60
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

各種規格に準拠しています。
▼FDA 21 CFR 177.2600. E.P.3.1.9. USP CLASS 87(IN VITRO)
▼DMF#26201. GERMAN BFR. XV. ISO 10993-3 GENOTOTOXICITY. ISO 10993-10 SENSITIZATION
▼FRANCE ARRETE DU 25. ISO 10993-4 HEMOLYSIS. ISO 10993-11 SYSTEMIC TOXICITY
▼RoHS. ISO 10993-5 CYTOTOXICITY. TSE/BSE Free. NSF-51

材質プラチナシリコーンゴム内径×外径(Φmm)8×14アズワン品番4-5887-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする