低溶出 IRAS ステリバイアル 打栓済み

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 容量(mL)3 注文コード13659585 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は容量など7種類から選べます 他の種類を見る

注射用水で洗浄しています。
独自技術(IRAS)による内面処理で低溶出を実現しています。
滅菌処理が不要なので手間をカットできます。
全数外観検査実施済みです。
医用機器製造行登録済み工場で製造しています。
独自技術(IRAS)による内面処理で低溶出を実現しました。
オーダーメイド対応・個包装対応しています。
打栓の手間なしです。

仕様乾熱滅菌:250℃以上・30分以上 寸法(mm)外径18Φ×高さ33 透明 容量(mL)3 アズワン品番4-6375-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする