低溶出 IRAS ステリバイアル 打栓済み

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 13659619 品番 -
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

注射用水で洗浄しています。
独自技術(IRAS)による内面処理で低溶出を実現しています。
滅菌処理が不要なので手間をカットできます。
全数外観検査実施済みです。
医用機器製造行登録済み工場で製造しています。
独自技術(IRAS)による内面処理で低溶出を実現しました。
オーダーメイド対応・個包装対応しています。
打栓の手間なしです。

仕様乾熱滅菌:250℃以上・30分以上 寸法(mm)外径30Φ×高さ60 透明 容量(mL)20 アズワン品番4-6375-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする