曜日別特売
CICA02 スピンフィルター 1パック Ciro 13659865

スピンフィルター 1パック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
材質(フィルター)CA
アズワン品番4-6461-04
内容量1パック(100個)注文コード13659865品番CICA02
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

フィルターの孔径と材質を選べます!
ホールドアップ量が少ないです。
少量のサンプルの濾過に適しています。
細菌・細胞・DNA・粒子の除去や、HPLCのサンプル前処理に使用可能です。
2mL用の遠心機で使用可能です。

仕様●ホールドアップ量:<5μL●リザーバーチューブ:2mL材質(フィルター)CA最大遠心力(G)10000材質(ハウジング)PP最大サンプル量850μLメンブレン直径(Φmm)7.02アズワン品番4-6461-04孔径(Φμm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする