曜日別特売
XCA02 スピンフィルター 1パック Ciro 13660030

スピンフィルター 1パック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
材質(フィルター)CA
アズワン品番4-6465-04
内容量1パック(50個)注文コード13660030品番XCA02
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

フィルターの孔径と材質を選べます!
ホールドアップ量が少ないです。
少量のサンプルの濾過に適しています。
細菌・細胞・DNA・粒子の除去や、HPLCのサンプル前処理に使用可能です。

仕様ホールドアップ量:<20μL使用温度範囲(℃)最大50材質(フィルター)CA最大遠心力(G)2500材質(ハウジング)PP最大サンプル量25mLアズワン品番4-6465-04孔径(Φμm)0.2
注意
※固定ローターの遠心機で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする