Retyz
Retyzの 加熱・冷却・クーラーボックス
Retyzの 加熱/冷却機器
Retyzの ラバー/リボンヒーター
リピートタイ 高温タイプ EVT-Hシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
13660206
品番
EVT-H12BK-HA
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
アウトレバー式のため、つまむだけで調整や取り外しが可能です。
繰り返し使用できます。
115℃までの高温に対応可能です。
材質
66ナイロン
幅(mm)
4.8
使用温度(℃)
-40〜115
寸法(幅W×長さL)(mm)
4.8×304
引張強度(N)
222
アズワン品番
4-6470-03
束線径(Φmm)
最大87