コントローラー分離型 可変ポンプ 07559シリーズ

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可 43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13660310 品番 07559-10
参考基準価格(税別)¥363,900 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

高トルク、駆動部とコントローラ分離型可変ポンプ
駆動部とコントローラの分離型です。
直流モータを使用しており、高いトルクと安定した回転数が得られます。
切替スイッチにより、逆方向への送液が可能です。

仕様●チューブL/S13&ヘッドイージーロード、U、V:0.06〜6●チューブL/S14&ヘッドイージーロード、U、V:0.21〜21●チューブL/S15(※2)&ヘッドイージーロード、U、V:1.7〜170(1.8〜180)●チューブL/S16&ヘッドイージーロード、U、V:0.8〜80●チューブL/S17&ヘッドイージーロード、U、V:2.8〜280●チューブL/S18&ヘッドイージーロード、U、V:3.8〜380●チューブL/S24(※2)&ヘッドイージーロード、U、V:2.8〜280 (3.0〜300)●チューブL/S25(※1)&ヘッドイージーロード、U、V:1.7〜170●チューブL/S35(※2)&ヘッドイージーロードU、V:3.8〜380(4.3〜430)●チューブL/S36(※2)&ヘッドイージーロードU、V:4.8〜480(5.8〜580)●ヘッド装着可能数:最大4個●電源容量:AC100V 2.2A 50/60Hz モーター(W)DC75 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1〜100rpm 回転数再現性±2% アズワン品番63-3399-23 送液量(mL/min)0.21〜580
注意
※1:L/S25用標準ヘッドはありません。
※2:L/S15、24、35、36型チューブはマルチチャンネルポンプヘッドでは使用できません。
※()はハイパフォーマンスポンプヘッド使用時の送液量です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする