仕様●チューブL/S13&ヘッドイージーロード、U、V:0.36〜36●チューブL/S14&ヘッドイージーロード、U、V:1.3〜130●チューブL/S15(※2)&ヘッドイージーロード、U、V:10〜1000(11〜1100)●チューブL/S16&ヘッドイージーロード、U、V:4.8〜480●チューブL/S17&ヘッドイージーロード、U、V:17〜1700●チューブL/S18&ヘッドイージーロード、U、V:23〜2300●チューブL/S24(※2)&ヘッドイージーロード、U、V:17〜1700 (18〜1800)●チューブL/S25(※1)&ヘッドイージーロード、U、V:10〜1000●チューブL/S35(※2)&ヘッドイージーロードU、V:23〜2300(26〜2600)●チューブL/S36(※2)&ヘッドイージーロードU、V:29〜2900(34〜3400)●ヘッド装着可能数:最大2個●電源容量:AC100V 2.2A 50/60Hz
モーター(W)DC75
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])6〜600rpm
回転数再現性±2%
アズワン品番63-3399-24
送液量(mL/min)1.2〜3400