1-000-0050 ドラモンド・マイクロキャップ ガラス毛細管 Microシリーズ Drummond Scientific Company 13660696

ドラモンド・マイクロキャップ ガラス毛細管 Microシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番68-0449-72
容量(μL)5
内容量1箱(100個)注文コード13660696品番1-000-0050
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ホウケイ酸ガラス製の非常に精度の高いガラス毛細管で、毛細管の端から端までの容量が一定になっているため、TLC・ペーパークロマトグラフィーでの試料のスポッティング・電気泳動試料でのアプライに適しています
使用方法
▼1マイクロキャップがガラス管内に見えるようになるまで十分にキャップへ差し込みます
▼2上端のゴム球には穴が開いていて、空気が自由に通るため、毛細管現象で液が上昇します
▼3毛細管の端から端まで液を完全に満たすと、マイクロキャップには規定の容量が採取されています
▼4液を吐出するためには、ゴム球の穴を指でふさぎ、ゴム球を押します
▼※マイクロキャップ100本にゴム球1個が付属

長さ(mm)32容量(μL)5外径(mm)0.94アズワン品番68-0449-72内径(mm)0.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする