日本研紙
日本研紙の マジックディスク・サンディングペーパー
日本研紙の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
研磨ディスク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
13661965
品番
HCA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
船体や車体の鉄板面研磨等の重研削用ハードタイプ。裏面白色。
一般的にディスクサンダーに取り付け、旧塗膜剥離・金属面研磨・錆取り作業等に使用します。
形状
円形
粒度
16
砥材
CC
外径×穴径(Φmm)
180×22.2
基材
バルカナイズドファイバー
サイズ(inch)
7