日本研紙
日本研紙の マジックディスク・サンディングペーパー
日本研紙の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
研磨ディスク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
13662008
品番
FCA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
一般的にディスクサンダーに取り付け、旧塗膜剥離・金属面研磨・錆取り作業等に使用します。
用途
薄鋼板面の研磨・非金属の粗研磨及び仕上げ研磨用に。
形状
円形
粒度
40
砥材
CC
外径×穴径(Φmm)
125×15.9
基材
バルカナイズドファイバー
サイズ(inch)
5
適合材
薄鋼板面、非金属