曜日別特売
BLB-80 ベルブロック ベルスター研磨材工業 13662209

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルブロック

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
トラスコ品番814-6772
内容量1箱(10個)注文コード13662209品番BLB-80
参考基準価格(税別)¥41,620販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

セラミックフィラーと弾性ラバーを組み合わせた研磨素材です
耐水・耐油性に優れ、従来の砥石より滑らかな面粗度が得られます。
工業用消しゴムとしてご利用下さい

用途
各種金属の微細なキズ取り、サビ取り、溶接部のヤケ取り。
バフ仕上前工程の短縮に。
ヘアラインの修正など。
仕様化粧ケースに1個入りトラスコ品番814-6772粒度(#)80寸法(mm)100×60×10グリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする