※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP110ベル

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 13662245 品番 BP110-180
参考基準価格(税別)¥8,090 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、110×620mmに合わせたベルトです。
所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去します。

トラスコ品番814-6893 幅(mm)110 粒度(#)180 全長(mm)620 砥材アルミナ砥粒 品種ASJ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする