※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP12ベルト

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 13662358 品番 BP12-40
参考基準価格(税別)¥10,750 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、12×330mmに合わせたベルトです。

用途所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去します。 トラスコ品番814-6900 長さ(mm)330 幅(mm)12 粒度(#)40 砥材アルミナ砥粒 品種ZRX 周長(mm)330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする